SHAWFLEX INC | 73222 M 161647700
300V CSA Type CACI THCPL EXTN, blindé câble d’Extension de Thermocouple

Nº PIÈCE FAB.  73222M161647700
Nº PIÈCE  327-539-1616-KX
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

300V CSA Type CACI THCPL EXTN, câble blindé d’Extension de Thermocouple 16PR 16AWG KX thermocouple alliages solides, 105C FR PVC isolation, individuel et global Aluminium/Mylar ruban blindage FR PVC LAG Jacket, Aluminium Interlocked armures utilisables dans 75 C humide / C 105 sec, soleil Res, 40C, FT4 HLBCD nominal de classe I, Zone 1 (Div 1), classe 1 Zone 2 (Div 2), classe II Div 1 et classe II Div 2 emplacements dangereux

Applications

Rallonges de type E, J, K, N, R, S et T Thermocouple périphériques

Caractéristiques

  • Alternative rentable à l’installation de dispositifs supplémentaires de thermocouple
  • Robuste et durable ; idéal pour les environnements durs
  • Satisfait aux tests d’impact/pliage à froid à -40C
  • Résistant à la lumière du soleil
  • Évalué à flamme IEEE 1202/FT4
  • Convient pour les endroits dangereux

Informations techniques

CSA C22,2 #239, câbles d’Instrumentation & contrôle CSA C22,2 #75, thermoplastique isolés câbles et CSA C22,2 #174, câbles & glandes approprié pour l’usage dans des endroits dangereux

Spécifications  :

Type d’armure ALUMINIUM CONTREFIL ARMOR
Armure OUI - BLINDÉ
Nombre de conducteurs 16 PAIRES
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage INDIVIDUEL ET GLOBALES SHIELDS
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Type de thermocouple CHROMEL/ALUMEL TYPE KX
Thermocouple OUI

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.