ADAMS RITE MANUFACTURING | 7400M628
Gâche électrique, Fail Safe/échec sécurisé, surveillé, 12/24 v AC/DC, clair anodisé, avec 4-7/8" façade plate, de porte en aluminium

Nº PIÈCE FAB.  7400M628
Nº PIÈCE  CS447522
Minimum 1 chaque
En stock

Caractéristiques

  • Cette 7400 gâches électriques sont conçus pour Adams Rite Deadlatches ou serrures cylindriques avec 1/2 po à 5/8 de pouce Projection du pêne demi-tour
  • Électrique actionnement déverrouille Strike Jaw, libérant pêne porte peut donc être ouvert sans loquet de fonctionnement lui-même
  • Domaine sélectionnable au moment de l’Installation
  • Base de grève 7400 a lèvre de bonne longueur pour porte épaisseur de 1 3/4 pouce cette ferme Flush avec montant du bord
  • This Non-Handed Strike Features an Ultra-Compact Design and an Adjustable Stainless Steel Split-Jaw with Over 1500 Pound of Holding Force in Fail-Secure Mode
  • Le Strike versions électriquement avec jusqu'à 30 livres de précharge de porte
  • Frappes sont équipés d’un connecteur de Type plug-in Quick Connect

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Fini US28 ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ
Matériel d’armature ALUMINIUM
État de verrouillage SÉLECTIONNABLE FS OU FSE
Type de produit LOQUET DE MORTAISE STILE CYLINDRIQUE OU ÉTROIT
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 5/8
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Tension et devoir INT SÉLECTIONNABLE 12/24V INT AC/DC
Garantie 3 AN LIMITÉE
Tirer force - Lbs 2001 - 3000 LBS.
UL UL CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Commutateurs MONITEUR DE PÊNE DEMI-TOUR ET GRÈVE
Tension et devoir CONT SÉLECTIONNABLE 12/24V DC
Code UNSPSC 31162407

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.