LAPP GROUP | 7414044
Flexible VFD câble avec une paire de contrôle, stationnaire, 14 AWG (mm2 50,2), conducteur 4, veste de polymère noir, 0,6" diamètre extérieur, rayon de courbure de 7,5

Nº PIÈCE FAB.  7414044
Nº PIÈCE  OLF-7414044
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Protection de Lapp Surge Guard pour éliminer la rupture du câble à cause de perturbations électriques, Industrial Grade & chimique résistant veste alliage élastomère en passant huile Res I, II, paire de blindés pour capteur de frein ou de température, tension Corona est 2900 volts, Double blindage pour une protection supplémentaire, VFD et connexions moteurs avec capteurs de température ou des mécanismes de frein, clique sur le Web, HVAC, tout marche/arrêt des applications à l’aide d’un moteur et un lecteur de VFD

Applications

VFD applications variateur et un moteur, web presses, HVAC, tout on / off, lentement vers le bas / vitesse des applications à l’aide de variateurs et moteurs

Caractéristiques

  • Système d’isolation de Lapp Surge Guard
  • UL TC-ER & c(UL) CIC TC approuvé
  • Double blindage pour une protection supplémentaire
  • Contient la paire pour capteur de température ou de frein

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre étamé
Isolation  : Lapp Surge Guard/PVC/nylon
Veste  : TPE noir
Bouclier de type  : non blindé, fleuret Wrap & étamé cuivre tresse
Plage de température  :-25 à + 105C
Tension nominale  : 600/1000 volts
Homologations  : UL, ULTC, CSA, CE, RoHS, NFPAS  :

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 14 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Type de produit VFD
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121629

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.