TE-énergie | 747784-3
Matériel AMPLIMITE ; Type d’accessoire  : Vérin fil taille  : 4-40 vis longueur  : 48,77 mm aucun vis finition méthode d’emballage  : ensemble de deux

Nº PIÈCE FAB.  747784-3
Nº PIÈCE  097865
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Méthode d’emballage Features.Packaging  : Set de deux
Type Features.Accessory Type de produit  : vérin
Emballage Features.Packaging quantité  : 50
Type de produit Features.Body matériel  : acier inoxydable
Taille Features.Thread Type de produit  : 4 - 40
Industrie Standards.Government/Industry Qualification  : No
Finition de Features.Screw de résiliation  : aucun
Longueur Features.Screw mm de Type de produit  : 1 920 48,77

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121630

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE