COMMSCOPE anciennement TE CONN | 749805-8
Db15 Kit de sertissage mâles avec Shell étain Zinc Diecast hottes Contacts & Hdwr RoHS

Nº PIÈCE FAB.  749805-8
Nº PIÈCE  360360
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Number des Positions du corps  : 15
Features.Packaging méthode d’emballage  : en vrac
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Logement Features.Housing couleur  : noir
Logement Features.Connector Style  : fiche
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Features.Contact Type de contact  : Pin
Type de produit Features.Shell Dimensions  : 2
Emballage Features.Packaging quantité  : 100
Angle de sortie de Features.Cable de corps  : 180
Contacter Features.Preloaded  : Oui
Type de produit Features.Body matériel  : plastique polypropylène
Caractéristiques. Blindage électrique  : Oui
Features.Grade Type de produit  : Standard
Features.Grommets Type de produit  : avec
Type de pince Features.Cable Type de produit  : Une seule pièce clin d’oeil rapide
Corps Features.Cable isolation diamètre (mm [en])  : 4,7 8,13 [185 0,320]
Logement Features.Housing matériel  : Nylon, Polyester GF
Série Features.Product Type de produits  : HDP-20 (Crimp Snap)
Type Features.Shell Type de produit  : Complet coque en métal
Résiliation Features.Solder queue Contact électrodéposition  : Étain plus Nickel
Contacter Features.Contact Base matériel  : laiton
Produit Type Features.Mating connecteur Type de verrou  : Trous de montage
Produit Type connecteur Features.Mating serrure  : avec
Contact Features.Contact Plating, zone d’accouplement, matériel  : Flash or
Matériel de porte de produit Type Features.Cable Support  : plastique polypropylène
Type de produit Features.Screw matériau  : acier
Matériel mécanique Attachment.Mounting vis  : acier
Placage mécanique Attachment.Screw  : Zinc
Produit Type Clip Features.Retainer matériel  : acier inoxydable
Features.Screws Type de produit et les agrafes de retenue  : avec
Produit Type Features.Strain secours Clip matériel  : acier inoxydable
Gamme de Features.Wire de corps (mm [AWG])  : 0,2 - 0,56 [24-20]
Placage mécanique Attachment.Mounting vis  : Zinc

Spécifications  :

Type D-SUB DB15

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.