TE-énergie | 749806-9
Db25 sertir femelle Kit avec Shell étain Zinc Diecast hottes Contacts & Hdwr RoHS

Nº PIÈCE FAB.  749806-9
Nº PIÈCE  352134
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Number des Positions du corps  : 25
Features.Packaging méthode d’emballage  : en vrac
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Logement Features.Housing couleur  : noir
Logement Features.Connector Style  : récipient
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Features.Contact Type de contact  : Socket
Type de produit Features.Shell Dimensions  : 3
Emballage Features.Packaging quantité  : 100
Angle de sortie de Features.Cable de corps  : 180
Contacter Features.Preloaded  : Oui
Type de produit Features.Body matériel  : plastique polypropylène
Caractéristiques. Blindage électrique  : Oui
Features.Grade Type de produit  : Standard
Features.Grommets Type de produit  : avec
Type de pince Features.Cable Type de produit  : Une seule pièce clin d’oeil rapide
Corps Features.Cable isolation diamètre (mm [en])  : 4,7 8,13 [185 0,320]
Logement Features.Housing matériel  : Nylon, Polyester GF
Série Features.Product Type de produits  : HDP-20 (Crimp Snap)
Type Features.Shell Type de produit  : Complet coque en métal
Résiliation Features.Solder queue Contact électrodéposition  : Étain plus Nickel
Contacter Features.Contact Base matériel  : Laiton, Bronze phosphoreux
Produit Type Features.Mating connecteur Type de verrou  : Trous de montage
Produit Type connecteur Features.Mating serrure  : avec
Contact Features.Contact Plating, zone d’accouplement, matériel  : Flash or
Matériel de porte de produit Type Features.Cable Support  : plastique polypropylène
Type de produit Features.Screw matériau  : acier
Matériel mécanique Attachment.Mounting vis  : acier
Placage mécanique Attachment.Screw  : Zinc
Produit Type Clip Features.Retainer matériel  : acier inoxydable
Features.Screws Type de produit et les agrafes de retenue  : avec
Produit Type Features.Strain secours Clip matériel  : acier inoxydable
Gamme de Features.Wire de corps (mm [AWG])  : 0,2 - 0,56 [24-20]
Placage mécanique Attachment.Mounting vis  : Zinc

Spécifications  :

Type D-SUB DB25

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE