HES | 7501-12 D-630 | 10250461
Gâche électrique, 12 volts DC, 0,45 Ampère, 1500 Lb de charge statique, en acier inox satiné, avec couvercle, pour 3/4" Throw serrure cylindrique

Nº PIÈCE FAB.  7501-12D-630  | 10250461
Nº PIÈCE  CS132864
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Construction en acier inoxydable
  • Trifouiller-résistant
  • Résistance dynamique 70 pieds-livre
  • Cycles d’endurance 500000
  • Domaine sélectionnable Fail Secure/Fail Safe
  • Non-Handed
  • Solénoïde monté en interne
  • Strike corps profondeur 1-11/16"
  • Connecteur enfichable garniture Enhancer

Spécifications  :

Grade de l’ANSI GRADE 1
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Matériel d’armature MÉTAL BOIS OU CREUX
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur max loquet - pouce JET DE POUCE MAXIMUM DE 3/4
Montage POUR LES INSTALLATIONS DE LA LIGNE MÉDIANE
Type de produit POUR UNE UTILISATION AVEC SERRURE CYLINDRIQUE
Tirer force - Lbs 1000 - 1500 LBS.
Catégorie de ventes GÂCHE ÉLECTRIQUE
Tension et devoir CONT 12 VOLTS DC CONTINU DUTY
UL UL 3-HEURE INCENDIE ET CAMBRIOLAGE RÉSISTANCE
Tension et devoir INT FONCTIONNEMENT INTERMITTENT 12 VOLTS DC
Garantie 5 AN LIMITÉE
Code UNSPSC 31162407