Fil ALPHA | BK001 75012
XTRA-GUARD, câble Ethernet industriel, 24AWG, 2 paires, solide, SupraShield (Premium Foil/tresse), TPE, 1000 FT, noir

Nº PIÈCE FAB.  75012 BK001
Nº PIÈCE  A75012
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CONNECTIVITÉ ROBUSTE QUI DÉPASSE USINE DIFFICILE

nouvelle gamme de Alpha Wire de câbles Ethernet industriel Xtra-Guard vous donner connectivité robuste pour votre
besoins de réseaux industriels. Choisissez parmi la plus vaste sélection de matériaux, les configurations et options blindage pour satisfaire vos besoins de flexibilité, la résistance fluide, immunité au bruit et autres exigences des applications difficiles. Conçu pour des performances sans compromis maintenir le réseau en cours d’exécution n’importe où, câbles Ethernet industriel de Alpha Wire comportent une gaine élastomère thermoplastique résistant à l’abrasion avec trois fois la catalysante souplesse et résiste aux solvants, produits chimiques et carburants mieux que le PVC ordinaire.

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

Ces nouveaux câbles de 5e chat combinent la technologie avancée de communications Ethernet avec la durabilité et la célèbre veste de Xtra-Guard 4 température plage de Alpha. Le résultat est un câble Ethernet souple et repositionnable qui fournit une performance robuste et fiable dans les environnements les plus extrêmes. Disponibles avec votre choix de matériaux isolants, non blindé, bouclier de papier d’aluminium ou aluminium Supra-bouclier + tresse pour résistance EMI exceptionnelle, nos constructions isolation FEP offrent une gamme de température de - 50C jusqu'à + 125c et notre polypropylène constructions effectuent à des températures allant de - 50C à + 105c.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 2 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine NOIR
Blindé CÂBLE F/UTP - PAIRE TORSADÉE ALUMINISÉE/NON-BLINDÉE
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

CÂBLE ETHERNET INDUSTRIEL XTRA-GUARD