XCEEDID | 7510 M 1
Carte de la proximité de l’ISO avec une piste magnétique

Nº PIÈCE FAB.  7510M1
Nº PIÈCE  423344
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fournit 125 kHz proximité entièrement compatible avec les lecteurs de proximité HID. Ces cartes facilement tenir dans un portefeuille ou peuvent être utilisés comme un badge de ID attaché ou coupé.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • technologie proximité 125 kHz
  • Formats de carte de proximité HID compatible avec la plupart de 37 bits
  • Compatible avec la plupart des lecteurs HID
  • Télécommande et PVC patch disp.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Format 26-BIT
Fréquence 125 KHZ
Type de produit CARTE À BANDE MAGNÉTIQUE
Format de lecture PROXIMITÉ HID
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE