COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 760034157 | MDC-LCR-16-BG
Pre-arrondis LC Duplex connecteur fibre optique en 1,6 mm, Nultimode

Nº PIÈCE FAB.  760034157  | MDC-LCR-16-BG
Nº PIÈCE  332688
Minimum 1 chaque
En stock

Description

CommScope offre qu'une gamme complète de champ terminé anaérobie (EZ-LC) et non-époxy, connecteurs non-polonais (Qwik-LC). Les deux types de connecteurs sont conçus pour les raccordements de rapides, faciles et fiables avec une formation minimale. Le connecteur EZ-LC est un connecteur smal l form factor qui est la moitié de la taille des connecteurs ST et SC, encore a des performances optiques supérieures et réduit le temps d’installation. Il utilise le mécanisme d’insertion familier, semblable à une prise RJ45 et a un design résistant à la traction. Le connecteur EZ-LC C permet aux ingénieurs de concevoir des infrastructures de fibre optique adaptés aux besoins des réseaux de données haute vitesse faible perte. Le connecteur EZ-LC offre une solution de connexion complète avec une gamme de produits conçue pour la terminaison de champ sur 900 micro fibre de ron, 1,6 mm fibre monomode, multimode et cordages de fibre.

Caractéristiques

  • Performances dépassent ANSI/TIA/EIA-568-C.2 norme
  • Performance de perte d’insertion supérieure
  • Conçu pour permettre de résiliation simple et rapide du raccord sur le micron 900 tamponnée fibre ou cordage fibre 1,6 mm ou cordage fibre 2,9 mm
  • Les avantages de ce produit sont encore complimentés en étant de la même taille globale de l’époxy/polonais standard ST produits

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de fibre OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
Code UNSPSC 43223300