COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 760152587 | 360-IPR-1100-E-GS6-1U-24
Panneau de répartition SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 1100GS6 Evolve catégorie 6A U/UTP, 24 port(s)

Nº PIÈCE FAB.  760152587  | 360-IPR-1100-E-GS6-1U-24
Nº PIÈCE  436180
Minimum 1 chaque
En stock

Description

SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 1100GS6 panneaux est disponibles en 1U et options 2U, inclinées et conceptions droites et disposent de l’élégant SYSTIMAX 360 conception. Fonctionnalités de gestion de câble arrière renforcée rendent l’installation facile via câble actuel groupement/pansement des méthodes en réduisant le temps et les étapes à arrimer des faisceaux de câbles à l’arrière des panneaux. Nouvelle plate-forme de panneau de CommScope, Evolve, est un système de panneau modulaire intelligent/intelligent-prêt conçu pour accueillir des modules multi-connexion non blindé, relais d’information blindé individuels, troncs de cuivre pré terminés, dessins et modèles futurs connector. Pour les applications qui exigent des renseignements aujourd'hui, la plateforme de panneau offre une intelligence intégrée, donnant une idée profondément dans votre réseau vision, de connaissance et de contrôle de votre infrastructure réseau. Si, toutefois, vous ne sont pas prêts pour l’intelligence aujourd'hui mais la souplesse nécessaire pour ajouter plus tard, la plateforme intelligente panneau prêt permet aux clients d’évoluer aux déploiements d’intelligence que leur réseau a besoin de changement. Supportant les architectures avec câbles et cordons plus courts et la livraison amélioré les performances, cette nouvelle plateforme panneau rend plus facile - 10G et la vie mieux - que jamais auparavant.

Caractéristiques

  • Module de connecteur multiple GS6 utilise straddle breveté paire REGLABLE contacts et breveté des technologies pour réduire la diaphonie alien efficace garantissant des normes de l’industrie sont remplies de catégorie 6 a / niveaux de performance de EA
  • Conception architecturale et la flexibilité - supports 5 mètre câbles en 3 et 4 connecteur chaînes, câbles compteur 3 2 canaux connecteur et Croix connectent cordons jusqu'à 1 mètre
  • Alien Crosstalk est conforme aux normes de l’industrie ; TIA-568-C et la CEI 11801
  • Routage de câble facile et groupement grâce à une gestion améliorée des câble arrière
  • Prend en charge le déploiement de solutions de cuivre pré terminés InstaPATCH Cu
  • Disponible en 24-port (1U) et les options de 48-port (2U) et les constructions droites et inclinées, les deux iPatch (intelligence) Ready
  • Dispose l’élégant SYSTIMAX 360 design
  • Aucun outil nécessaire lors de l’installation des kits de modernisation prêt iPatch
  • Est admissible à une extension de garantie produit 20-année et l’Assurance d’Applications lorsque inclus dans un canal de SYSTIMAX GigaSPEED certifié

Description des spécifications

Panneau de brassage
Diamètre sur diélectrique  : 30 - 46 pouces (762 - 1 168 mm)
Courant nominal  : 1,5 amp à 68 °F (1,5 amp à 20 °C)
Tension de tenue diélectrique  : 1500 volts AC à 60 Hz (surface conductrice RMS); 1000 volts AC à 60 Hz (entre contacts RMS)
Résistance d’isolement  : 500 MOhm minimum
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Humidité relative  : jusqu'à 95 % sans condensation
Température de stockage  :-40 158 degrés F (-40 to70 deg C)
Type d’intelligence  : iPatch Ready
Quantité totale de Port  : 24
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Couleur  : Cool Gray/Satin Chrome
Module quantité  : 4
Type de support  : EIA 19 pouces
Unité de rack  : 2
Panneau Style  : droite
Calibre du conducteur  : 22 AWG/24 AWG (brin et solide)
Type de conducteur  : solide/brin (7 brins)
Matériel  : Fort Impact ignifuge thermoplastique, poudre-enduit acier
Plaque de contact de la prise ou du module  : métaux précieux
Vie d'insertion de la prise  : minimum de 750 fois, CEI 60603-7 fiche d’essai conforme
Force de retenue de la fiche  : 30 lbf (133 N) minimum
Plaque de contact de la terminaison arrière : nickel
Type de terminaison arrière  : IDC
Câblage  : T568A/T568B
Dimension  : hauteur pouces 1,75 x 19 pouces Largeur x 6,5 pouce profondeur (avec gestion de câbles)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur GRIS
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL
Code UNSPSC 43223309