LAPP GROUP | 761004
Réduit-diamètre VFD câble, papeterie, AWG 10 (6 mm2), chef d’orchestre 4, veste de polymère noir, blindés, 0,7" diamètre extérieur, rayon de courbure de 7,5

Nº PIÈCE FAB.  761004
Nº PIÈCE  OLF-761004
Minimum de 25 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lapp Surge protection d’éliminer la rupture du câble à cause de perturbations électriques, veste de PVC de catégorie industrielle passant huile Res I, UL TC-ER & c (UL) CIC/TC approuvé, tension Corona est 2900 volts, Double blindés pour une protection supplémentaire, les VFD dri ve et les branchements du moteur, rotatives, HVAC, convoyeurs, tout marche/arrêt des applications à l’aide d’un moteur et un lecteur de VFD

Applications

VFD applications variateur et un moteur, web presses, HVAC, tout on / off, lentement vers le bas / vitesse des applications à l’aide de variateurs et moteurs

Caractéristiques

  • Système d’isolation de Lapp Surge Guard
  • UL TC-ER & c(UL) CIC TC approuvé
  • Double blindage pour une protection supplémentaire
  • Contient la paire pour capteur de température ou de frein

Description des spécifications

Type de conducteur  : Cuivre étamé
Isolation  : Lapp Surge Guard/PVC/nylon
Veste  : PVC noir
Bouclier de type  : non blindé, fleuret Wrap & étamé cuivre tresse
Plage de température  :-25 à + 90C
Tension nominale  : 600/1000 volts
Homologations  : UL, ULTC, CSA, CE, RoHS, NFPAÔ  :

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 10 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation CAOUTCHOUC COMPOSITE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit VFD
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121629

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.