3 M | S-7622-2
QT3 COLD SHRINK SUR SKIRTD 1/C5-15KV TERME 5KV 4/0-400MCM 15KV 2-4/0 3/KIT

Nº PIÈCE FAB.  7622-S-2
Nº PIÈCE  249447
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3M Silicone Rubber résiliation Kit QT-III Cold Shrink, série S-7620, 7680-S et 7690-S contiennent des terminaisons en caoutchouc silicone monobloc, jupette, qualifiés en tant que norme IEEE 48-1996 classe 1 pour les applications extérieures exposés météorologiques.
Les résiliation assem blies se composent d’un isolant jupette, constante diélectrique élevée constante (Hi-K) stress contrôle tube *, conformable Hi-K stress contrôle étanchéité supérieure silicone composé et intégré. L’isolant est fait d’un silicone gris foncé caoutchouc avec suivi excellent resist ance et propriétés hydrophobes.
*7620-S et 7621-S conçus et assemblés avec le stress contrôle composé seulement.
L’ensemble complet est pré étiré et chargée sur une âme amovible. Le noyau jetable peut être recyclé. Les kits sont conçus de clôturant les câbles d’alimentation blindé diélectriques solides cotées de 5 à 34,5 kV, avec blindage ruban, fil de bouclier et constructions UniShield.

Applications

3M Silicone Rubber résiliation Kit QT-III Cold Shrink, série S-7620, 7680-S et 7690-S sont utilisés pour terminer le bouclier de la bande, bouclier de fil et câble d’alimentation UniShield évalué à 5 - 34,5 kV, ayant extrudé isolation diélectrique solide comme suit  :

Polyéthylène de polyéthylène (haute et basse densité), réticulé (XLP) et 9EPR de caoutchouc éthylène propylène)
Les terminaisons sont légers pour libre-suspendus ou des arrangements bracketmounting.
Ils peuvent être utilisés dans des zones contaminées protégées et exposés météorologiques

Le montant de la contamination aéroportée détermine l’environnement opérationnel. Environnements d’exploitation sont décrites comme des zones ayant des degrés de contaminants aéroportés ou de la gravité de la pollution qui peut ou peut ne pas affecter la performance à long terme des terminaisons. Ces environnements d’exploitation sont définies comme des variations de la gravité de la pollution légers, moyennes, lourdes et très lourdes.
La sélection de terminaison appropriée dépend de la tension du système et l’environnement d’exploitation.

Caractéristiques

  • Respecte les exigences de classe 48 norme IEEE 1990-1 pour 5, 8.7, 15 25/28 et 34,5 % kV terminaisons
  • Une pièce design polyvalent, permettant une installation rapide et pouvant accueillir un large éventail de tailles de câble
  • Froid système rétractable pour une installation facile  : il suffit de placer résiliation sur câble préparé et détendez-vous core à se rétrécir en place (aucune force d’ajustement requis)
  • Contrôle du stress Salut-K  : matériel spécialement formulé une constante diélectrique élevée minimise le stress de surfaces en plus uniformément distribuant le champ électrique sur toute la surface de l’isolateur
  • Conception compacte fournit pour faciliter l’installation dans des espaces réduits
  • Isolateurs en caoutchouc de silicone, EPDM stress contrôle tubes, stress contrôle composé et silicone mastic d’étanchéité sont compatibles avec toutes les isolations diélectriques solides communes, tels que le polyéthylène en polyéthylène (PE), réticulé (XLPE) et caoutchouc éthylène propylène (EPR)

Description des spécifications

Homologations  : IEEE
Boot en petits groupes  : No
Gamme de diamètre de câble isolant extérieur (métrique)  : 16,3-27,4 mm
La Chine RoHS - dessous MCV  : indéterminé
Tailles de chef d’orchestre  : AWG 1 1/0 AWG, AWG 2, 2/0 AWG, 250 kcmil, 3/0 AWG, kcmil 300 350 kcmil, 4/0 AWG, 400 kcmil
Intérieur/extérieur  : plein air
Installé à longueur (métrique)  : 24,89 cm
Isolation Rejacketing  : No
Famille de produits  : QT-III
Type de blindage  : Ruban, fil, Unishield
Tension  : 15 kV, 5 kV, 8,7 kV
BIL  : 110 kV
Gamme de diamètre de câble isolation extérieur  : 0,64-1,08 dans
Type de câble  : Compact/Solid, brin
Unité de dimension de chef d’orchestre  : AWG, kcmil
Conforme aux normes de l’UE RoHS  : indéterminé
Longueur installée  : 9,8 po
Niveau d’isolation  : 100 %, 133 %
Nombre de jupes  : 2
Série de produits  : 7620-S-2
Type de résiliation  : Une seule terminaison

Spécifications  :

Taille du conducteur 1/0
Gaines thermorétractables Shrink/froid COLD SHRINK
Intérieur/extérieur EN PLEIN AIR
Résiliation/Splice CESSATION D’EMPLOI
Tension 5KV-15KV
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.