3 M | 7622-T-110
Kit de terminaison QT-III 3m(TM) Cold Shrink 7622-T-110, Non-jupe, ruban, fil et Unishield, 15 kV, 0,64-1,08 dans (16,3-27,4 mm) câble Insul. O.D., 3 résiliation/kit

Nº PIÈCE FAB.  7622-T-110
Nº PIÈCE  193229
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3m(TM) Cold Shrink Kit de terminaison QT-III T-7622-110, Non-jupe, 0,64-1,08 dans (16,3-27,4 mm) câble isolation ext.
Installation facile et des performances fiables lorsqu’il met fin intérieure et extérieure moyenne volt âge câble offrent des terminaisons QT-III Cold Shrink 3m(TM). La conception unique étape-core combiné avec construit dans le contrôle du stress Hi-K et silicone composés d’étanchéité signifie plus simple installation sur tous les types de câble. Il a la stabilité aux UV et résistance de piste et l’érosion. De plus, son signe Hi-K stress contrôle de offre des performances de BIL excellent et sollicitation de surface réduite entraînant une cessation plus compacte. Grâce à l’ingénierie supérieure, 3M(TM) terminaisons QT-III Cold Shrink livrer une performance maximale.
Deconducteurs de taille pour
5 kV  : 4/0 AWG-400 kcmil
8 kV  : 3/0 AWG-300 kcmil
15 kV  : 2-4/0 AWG

Applications

Conçu pour  :
5, 8.7, 15 et 25/28 et 35 classes de tension kV
Ruban blindé, câble blindé et câbles UniShield
Solide isolation diélectrique, comme le polyéthylène, XLP et EPR
Contaminés et non contaminés intérieurde locaux (abri des intempéries)
Régime gratuit-pendaison ou support de montage
Installations dressées ou ombiliquées
Appareillage, transformateur, câble moteur, bus et liaisons similaires.
Ces terminaisons peuvent être déposée-testé à l’aide de câble normal, procédures d’essai (référence  : norme ANSI/IEEE 400 « Guide pour faire des Tests de haute tension directe sur les systèmes de câble d’alimentation dans le champ »).

Caractéristiques

  • Respecte les exigences de classe 48 norme IEEE 1990-1 pour 5, 8.7, 15 25/28 et 35 kV terminaisons
  • Une pièce design polyvalent, permettant une installation rapide et pouvant accueillir un large éventail de tailles de câble
  • Froid système rétractable pour une installation facile  : il suffit de placer résiliation sur câble préparé et détendez-vous core à se rétrécir en place (aucune force d’ajustement requis).
  • Contrôle du stress Salut-K  : matériel spécialement formulé une constante diélectrique élevée minimise le stress de surfaces en plus uniformément distribuant le champ électrique sur toute la surface de l’isolateur
  • Conception compacte fournit pour faciliter l’installation dans des espaces réduits
  • Isolateurs en caoutchouc de silicone, EPDM stress contrôle tubes, stress contrôle composé et silicone mastic d’étanchéité sont compatibles avec toutes les isolations diélectriques solides communes, tels que le polyéthylène en polyéthylène (PE), réticulé (XLPE) et caoutchouc éthylène propylène (EPR)

Description des spécifications

Homologations  : IEEE
Boot en petits groupes  : No
Gamme de diamètre de câble isolant extérieur (métrique)  : 16,3-27,4 mm
La Chine RoHS - dessous MCV  : indéterminé
Tailles de chef d’orchestre  : AWG 1 1/0 AWG, AWG 2, 2/0 AWG, 250 kcmil, 3/0 AWG, kcmil 300 350 kcmil, 4/0 AWG, 400 kcmil
Intérieur/extérieur  : intérieur
Installé à longueur (métrique)  : 33,02 cm
Isolation Rejacketing  : No
Famille de produits  : QT-III
Type de blindage  : Ruban, fil, Unishield
Tension  : 15 kV, 5 kV, 8,7 kV
BIL  : 110 kV
Gamme de diamètre de câble isolation extérieur  : 0,64-1,08 dans
Type de câble  : Compact/Solid, brin
Unité de dimension de chef d’orchestre  : AWG, kcmil
Conforme aux normes de l’UE RoHS  : indéterminé
Longueur installée  : 13 po
Niveau d’isolation  : 100 %, 133 %
Nombre de jupes  : 0
Série de produits  : 7620-T-110
Type de résiliation  : Une seule terminaison

Spécifications  :

Gaines thermorétractables Shrink/froid COLD SHRINK
Intérieur/extérieur INDOOR
Résiliation/Splice CESSATION D’EMPLOI
Tension 5KV-15KV
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.