Fil ALPHA | SL001 77105
ECOCABLE, 24AWG, 5 conducteurs, (7/32) toronnage, feuille de métal, MPPE, 1000 pi, ardoise

Nº PIÈCE FAB.  77105 SL001
Nº PIÈCE  A77105
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Isolation et mPPE recyclables veste
  • -50C à C 105
  • RoHS et REACH conforme
  • Convenant à la NFPA 79 applications
  • Constructions standard 130 disponibles

Avantages

Jusqu'à 47 % plus petite que le PVC
Jusqu'à 65 % plus léger que le PVC
Vers le haut à 87 % inférieur au dégazage
Sans halogène
Capable de gérer des températures extrêmes
100 % recyclable

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 5 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation POLYPHÉNYLÈNE MPPE-MODIFIÉE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine POLYPHÉNYLÈNE MPPE-MODIFIÉE
Cote NEC NON répertorié par UL sous NEC

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE ECOCABLE ET ECOFLEX