BELDEN | 7710 a B591000
COAX - RG-6/U Type PE AWG 3 18 SH FRTPE PVC noir, mat

Nº PIÈCE FAB.  7710A B591000
Nº PIÈCE  B7710A
Offert par incréments de 200 PIEDS
Minimum de 200 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type de RG-6/U, solide 18 AWG. 040" conducteurs en cuivre nu, gaz-injectée de mousse isolante d’HDPE, Duofoil + tresse cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), ensemble veste de PVC.

Spécifications  :

Coax Construction DOUBLE
Coaxial Type RG 6
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine FRPVC-FUMÉE-GUARD OU PVC IGNIFUGE
Code UNSPSC 26121606