BELDEN | 7711 a B591000
COAX - RG-6/U Type PE AWG 4 18 SH FRTPE PVC noir, mat

Nº PIÈCE FAB.  7711A B591000
Nº PIÈCE  B7711A
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS

Description

Type de RG-6/U, solide 18 AWG. 040" conducteurs en cuivre nu, gaz-injectée de mousse isolante d’HDPE, Duofoil + tresse cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), ensemble veste de PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 6
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-HAUTE-DENSITÉ
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Code UNSPSC 26121606