Fil ALPHA | SL001 77127
ECOCABLE, 18AWG, 4 conducteurs, (16/30) toronnage, feuille de métal, MPPE, 1000 pi, ardoise

Nº PIÈCE FAB.  77127 SL001
Nº PIÈCE  A77127
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

EcoCable est la prochaine génération de câbles de commande. En combinant les meilleures performances et impact environnemental minimal, EcoCable utilise son isolation mPPE et gainage d’offrir tous les avantages dans un câble de commande plus petites et plus légères.

EcoCable est  :
? 100 % Recyclable
? Jusqu'à 47 % plus petite
? Jusqu'à 65 % plus légère
? Capable de gérer les températures extrêmes de - 50c
? Vers le haut à 87 % inférieur au dégazage

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation POLYPHÉNYLÈNE MPPE-MODIFIÉE
Matériau de gaine POLYPHÉNYLÈNE MPPE-MODIFIÉE
Cote NEC DOUBLE HOMOLOGATION PAR UL SOUS NEC
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE ECOCABLE ET ECOFLEX