WAGO CORPORATION | 773-164
connecteur Pushwire 4-chef d’orchestre pour les boîtes de jonction avec corps transparent et couvercle orange, boîte de 100 morceaux

Nº PIÈCE FAB.  773-164
Nº PIÈCE  773-164
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Connecteurs PUSHWIRE pour les boîtes de jonction, fil solid et échoué, 773 série mur-écrous

Caractéristiques

  • Épissure commune jusqu'à 8 conducteurs un ou plusieurs brins dans le même connecteur
  • Option  : montage châssis ou rail DIN par le transporteur séparé
  • Les conducteurs en cuivre multibrins ou solides de bornes PUSHWIRE
  • Coupe transversale jusqu'à 10 AWG
  • Economisez jusqu'à 50 % en temps de câblage sur les connecteurs de type twist

Spécifications  :

Type CONNECTEURS
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

CATALOGUE