BELDEN | 7731 a 0061000
Coax - faible perte coaxial numérique série 14 AWG PE/GIFHDLDPE SH FRPVC bleu clair

Nº PIÈCE FAB.  7731A 0061000
Nº PIÈCE  B7731A-6
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type de RG-11/U, solide 14 AWG. 064" conducteur en cuivre nu, gaz-injectée de mousse isolante d’HDPE, Duofoil + tresse cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 11
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Code UNSPSC 26121606