BELDEN | 7789 a B591000
Coax - Bundled Miniature 5 23 AWG PE/GIFHDPE SH PVC PVC noir, mat

Nº PIÈCE FAB.  7789A B591000
Nº PIÈCE  B7789A
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Miniature, solide 23 AWG. 023" conducteurs en cuivre nu, en cuivre massif, gaz-injectée de mousse isolante d’HDPE, Duofoil + tresse cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), ensemble veste de PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial MINI OHM 75 SINGLES & BUNDLES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-HAUTE-DENSITÉ
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Code UNSPSC 26121606