BELDEN | 7790 a B591000
Coax - Bundled Miniature 6 23 AWG PE/GIFHDPE SH PVC PVC noir, mat

Nº PIÈCE FAB.  7790A B591000
Nº PIÈCE  B7790A
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Miniature, solide 23 AWG. 023" conducteurs en cuivre nu, en cuivre massif, gaz-injectée de mousse isolante d’HDPE, Duofoil + tresse cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), ensemble veste de PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type MINI OHM 75 SINGLES & BUNDLES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Code UNSPSC 26121606