BELDEN | 7794 a B591000
Coaxial - RG-59/U 3 20 AWG PE/GIFHDPE SH FRPVC PVC noir, mat

Nº PIÈCE FAB.  7794A B591000
Nº PIÈCE  B7794A
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type de RG-59/U, solide 20 AWG. 032" conducteurs en cuivre nu, gaz-injectée de mousse isolante d’HDPE, Duofoil + tresse cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), ensemble veste de PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial MINI OHM 75 SINGLES & BUNDLES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique HI-DENSITÉ PEHD POLYÉTHYLÈNE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER