GREENLEE | 77GX2
Groupe électrogène, ton 77Gx2 (77Gx2)

Nº PIÈCE FAB.  77GX2
Nº PIÈCE  248674
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Contrôlé par microprocesseur de circuits pour une fiabilité accrue
  • Indication de la polarité des deux lignes pour l’identification de prise rapide
  • Dispositif d’arrêt automatique pour éviter d’épuiser la batterie
  • Botte imperméable à snag empêche les onglets bouchon cassé
  • Lanière de poignet/pendaison commode
  • Trois distinctes, selectabletone sorties de signal pour l’identification de la ligne multiple
  • Deux sorties de puissance de tonalités sélectionnables pour une utilisation sur les couples ouverts et court-circuit
  • Fonction de test de continuité indépendante
  • Independent parle alimentation par batterie avec tension de sortie supérieure
  • Pinces fixes et amovible fiche modulaire pour plusieurs options de connexion
  • 77GX2 inclut la prime telco-style courbé pince-nez avec piercing connecteurs broches et lit-des-ongles

Description des spécifications

Comprend  : Premium Telco-Style courbé NoseClips avec Piercing connecteurs broches et lit-des-ongles
Type  : Professionnel GX série

Spécifications  :

Haut-parleur NON
Type TON & LOOP CURRENT

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.