BELDEN | 7803 a 0101000
Câble coaxial de type RG-11/U, solide 14 AWG. 064" nu chef d’orchestre, gaz-injectée de mousse isolante d’HDPE, boucliers de doubles cuivre nus en cuivre (95 % et 80 % de couverture), veste de polyéthylène

Nº PIÈCE FAB.  7803A 0101000
Nº PIÈCE  B7803A
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Vidéo Triax Type de câble coaxial RG-11/U, injection de gaz mousse HDPE, noir polyéthylène enveloppe isolante (isolation PE entre les deux tresses ; inondations composé sur tresse extérieure).

Spécifications  :

Coax Construction TRIAXIAL
Coaxial Type RG 11
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER