BELDEN | 7806R 0101000
Coaxial - RF58 sans fil de Type RG-195, 50 OHM coaxial FRPVC noir

Nº PIÈCE FAB.  7806R 0101000
Nº PIÈCE  B7806R-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type de RG-58, 19 AWG solide. 037" conducteur en cuivre nu, injection de gaz mousse PEHD isolation, Duofoil (100 % de couverture) + tresse cuivre étamé bouclier (90 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 58
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER