BELDEN | 7808R 0101000
Coaxial - RG-8 X Type RF240 sans fil 50 OHM coaxial FRPVC noir

Nº PIÈCE FAB.  7808R 0101000
Nº PIÈCE  B7808R
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

RG-type 8 X, solide 15 AWG. 057" conducteur en cuivre nu, gaz-injectée de mousse isolante d’HDPE, Duobond II + tresse cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type COAXIAL
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER