BELDEN | 7809R 010500
Coax - intermédiaire Type RF300 sans fil 50 OHM coaxial FRPVC noir

Nº PIÈCE FAB.  7809R 010500
Nº PIÈCE  B7809R
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les intermédiaires type, solide 13 AWG. 072" conducteur en cuivre nu, gaz-injectée de mousse isolante d’HDPE, Duobond II + tresse cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type CONCEPTIONS SPÉCIALES 50 OHM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER