STREAMLIGHT INC | 78101
Stinger 2020 Lampe de poche LED rechargeable

Nº PIÈCE FAB.  78101
Nº PIÈCE  10208254
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La Stinger 2020 est la prochaine évolution des lampes de poche haute performance et produit 2 000 lumens. Son corps en alliage d’aluminium avec un design anti-roulis est de forme ergonomique pour une prise en main sûre. Il dispose de deux interrupteurs d’alimentation et d’un sélecteur de mode intuitif pour une facilité d’utilisation. Une batterie rechargeable USB SL-B26 longue durée offre plusieurs options de charge en utilisant les chargeurs intelligents Stinger et les chargeurs bancaires existants pour charger à l’intérieur de la lumière; utilisez un double cordon USB pour charger la batterie à l’extérieur du bloc-batterie ou un chargeur de batterie Li-ion pour charger plusieurs batteries à la fois.

Caractéristiques

  • Modes haut, moyen et bas plus stroboscope : Élevé pour un faisceau lumineux élevé : 2 000 lumens; 315m de largeur; fonctionne 2 heures, Moyen pour une lumière vive et temps de fonctionnement plus long : 850 lumens; 200m de largeur; fonctionne 4 heures, Faible pour une durée de fonctionnement prolongée : 100 lumens; 70m de largeur; fonctionne 24 heures, trobe S pour désorienter ou signaler : fonctionne 3,25 heures; Commutateur de mode intuitif pour une sélection facile de Haut, Moyen ou Bas, « Réglez et oubliez-le » - pas besoin de parcourir les paramètres pour accéder au mode souhaité; Caractéristiques Interrupteurs de tête et de queue fonctionnant indépendamment; Utilise deux batteries rechargeables Li-Ion USB protégées par SL-B26, charge avec des chargeurs Stinger existants, un cordon USB ou un chargeur de banque lithium-ion; Corps en alliage d’aluminium avec conception ergonomique et anti-roulis et poignée texturée; Lentille en verre Borofloat résistante à la corrosion, scellée par joint; IPX7 étanche; Résistance aux chocs de 2 m testée

Spécifications  :

Type LAMPES DE POCHE & LAMPES
Code UNSPSC 39111610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.