BELDEN | 7810 a 0101000
Coaxial - RG-8 Type RF400 sans fil 50 OHM coaxial PE noir

Nº PIÈCE FAB.  7810A 0101000
Nº PIÈCE  B7810A
Minimum de 100 PIEDS
En stock

Description

Type de RG-8, 10 AWG solide. 108" conducteur aluminium nue recouverte de cuivre, gaz-injectée de mousse isolante d’HDPE, Duobond II + tresse cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), veste de polyéthylène.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 8
Matériau du conducteur EN ALUMINIUM PLAQUÉ CUIVRE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-HAUTE-DENSITÉ
Inondées OUI EST INONDÉE SUR TRESSE
Extérieur OUI MATÉRIAUX À USAGE EXTÉRIEURE
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE