BELDEN | 7810R 0101000
COAX - RG-8 tapez 10 AWG LDPE/FHDPE SH FRPVC noir

Nº PIÈCE FAB.  7810R 0101000
Nº PIÈCE  B7810R
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Type de RG-8, 10 AWG solide. 108" conducteur aluminium nue recouverte de cuivre, gaz-injectée de mousse isolante d’HDPE, Duobond II + tresse cuivre tresse de blindage (95 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 8
Matériau du conducteur EN ALUMINIUM PLAQUÉ CUIVRE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique MOUSSE POLYÉTHYLÈNE PEHD-SALUT-DENSITÉ
En plein air OUI EST LES MATÉRIAUX DE QUALITÉ EN PLEIN AIR
Type d'écran/blindage LES DEUX, TRESSE SUR PAPIER
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 50 OHM
Matériau de gaine PE-POLYÉTHYLÈNE