Fil ALPHA | 781441
Hook-Up-Wire, Dearborn-Hook-Up-Wire, 14 AWG, 600 V, 41/30 toronnage, isolation en PVC, -20 à 105 degrés, isolation de diamètre 0,138, 32 isolation épaisseur

Nº PIÈCE FAB.  781441
Nº PIÈCE  A781441-0
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha fil de branchement de fils Dearborn en vrac est idéal pour les applications où les longues séries de fil de branchement sont requises. Ils sont disponibles avec une gaine en PVC et dans une variété de couleurs.

Informations techniques

CA Prop 65
AWM CSA J’AI A_B
CSA FT1
CSA TEW 105
UL AWM 1015
UL VW-1
UL AWM 1230
UL MTW
UL TW

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 14 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 41 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant NOIR
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit UL STYLES 1000-1999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 1015
Code UNSPSC 26121539