BELDEN | 7878 s 0001000
Composite - données Composite, Audio, vidéo, sécurité et contrôle câble 2 RG6 DB PLUS + 2 CAT 5E + 2MMF

Nº PIÈCE FAB.  7878S 0001000
Nº PIÈCE  B7878S-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Banana Peel Composite - (2) Cat 5e 4-collé-paire. AWG 24 non blindés ainsi qu’une série (2) 6 câble coaxial avec Plus de Duobond plus (1) 2-fibre LANLite, isolation polyoléfine du SPE ; Injection de gaz isolant de FPE sur le câble coaxial, vestes de PVC de F-R. Pas de veste globale.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage DOUBLE FACE PAPIER - AL/MA/AL
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Construction de bouclier COMPOSITES BOUCLIERS INDIVIDUELS
Matériau de gaine PRESSURISÉ
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Code UNSPSC 26121524