BELDEN | 7880 a Z4B1000
Multi-conducteurs - multi paire serpent câble 8 26 AWG FHDPE FS PR PVC PVC VIO Z4B

Nº PIÈCE FAB.  7880A Z4B1000
Nº PIÈCE  B7880A
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 26 échoués conducteur en cuivre étamé, Datalene isolation, paires blindés individuellement avec Beldfoil collé avec un fil de drain et ont numéroté et code couleur PVC vestes, ensemble Beldfoil bouclier/vidange fil + ensemble veste de PVC avec corde de nylon rip

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 8 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation FHDPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier GRILLE GLOBALE & TRESSE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800