BELDEN | 7891 a Z4B500
Multi-conducteurs - multi paire serpent câble 2 26 AWG FHDPE PNSA PVC FS PVC VIO Z4B

Nº PIÈCE FAB.  7891A Z4B500
Nº PIÈCE  B7891A-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 26 échoués conducteur en cuivre étamé, Datalene isolation, paires blindés individuellement avec Beldfoil collé avec un fil de drain et ont numéroté et code couleur PVC vestes, ensemble Beldfoil bouclier/vidange fil + ensemble veste de PVC avec poignée en nylon.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FHDPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN