BELDEN | 7892 a Z4B1000
Multi-conducteurs-câble multi paire 12 26 AWG FHDPE FS PR PVC FS PVC VIO Z4B

Nº PIÈCE FAB.  7892A Z4B1000
Nº PIÈCE  B7892A
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 26 échoués conducteur en cuivre étamé, Datalene isolation, paires blindés individuellement avec Beldfoil collé avec un fil de drain et ont numéroté et code couleur PVC vestes, ensemble Beldfoil bouclier/vidange fil + ensemble veste de PVC avec corde de nylon rip

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 26 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation FHDPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524