BELDEN | 7896 a T5U2000
Multi-conducteurs-DeviceBus pour ODVA DeviceNet(tm) 2 16 AWG PVC/NYL, 2 18 AWG FRPP SH PVC gris T5U

Nº PIÈCE FAB.  7896A T5U2000
Nº PIÈCE  B7896A
Minimum de 25 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 et 18 AWG échoués des conducteurs en cuivre étamés, isolation PVC/Nylon (puissance), isolation de F-R polypropylène (données), individuellement aluminium blindé (100 % de couverture) et un ensemble tresse cuivre étamé (65 % de couverture, gaine en PVC résistant à l’ensoleillement/huile.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PEIGNE-DIFFÉRENTES ISOLATIONS POUR COMPOSITES
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC TC-ER
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage TRESSE/MYLAR/TRESSE GÉNÉRAL DBL TRESSE