Fil ALPHA | SL001 79004
ECOFLEX, 20 AWG, 5 conducteur, toronnage (10/30), non blindé, MPPE, 1000 PI, ardoise

Nº PIÈCE FAB.  79004 SL001
Nº PIÈCE  A79004
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

EcoFlex câble est la dernière innovation de Alpha Wire en controlcabling. Une véritable percée de génie, câble EcoFlex allie meilleure performance avec un impact minimal sur l’environnement. Elle tire ses avantages du chemisage de mis à jour le polyphénylène éther (mPPE) et de l’isolation.

EcoFlex est  :
? 100 % Recyclable
? Jusqu'à 32 % plus petite
? Jusqu'à 55 % plus légère
? Capable de handlingtemperatures extrêmes de -40C
? Vers le haut à 91 % inférieur au dégazage
? Convenant au plus 1 million de cycles flex

Caractéristiques

  • Isolation et mPPE recyclables veste
  • -40 à 105 ° C -5 statique, C au 105 C plage de températures de la flexion
  • RoHS et REACH conforme
  • Convenant à la NFPA 79 applications
  • Jusqu'à 8 x le rayon de courbure Flexing pour câble blindé et 5 x pour câble non blindé

Avantages

Jusqu'à 32 % plus petite que le PVC
Jusqu'à 55 % plus léger que le PVC
Vers le haut à 91 % inférieur au dégazage
100 % recyclable
Évalué pour flex plus 1 million de cycles de vie

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 5
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 20 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Type de produit FLEX CONT
Écran/blindage NON BLINDÉ
Conforme RoHS OUI
Normes UL/CSA/CE
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121603

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

ECOWIRE par ALPHA WIRE