Fil ALPHA | SL001 79006
ECOFLEX, 20AWG, 9 chef d’orchestre, (10/30) l’échouement, non blindé, MPPE, 1000 FT, ardoise

Nº PIÈCE FAB.  79006 SL001
Nº PIÈCE  A79006
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

EcoFlex câble est la dernière innovation de Alpha Wire en controlcabling. Une véritable percée de génie, câble EcoFlex allie meilleure performance avec un impact minimal sur l’environnement. Elle tire ses avantages du chemisage de mis à jour le polyphénylène éther (mPPE) et de l’isolation.

EcoFlex est  :
? 100 % Recyclable
? Jusqu'à 32 % plus petite
? Jusqu'à 55 % plus légère
? Capable de handlingtemperatures extrêmes de -40C
? Vers le haut à 91 % inférieur au dégazage
? Convenant au plus 1 million de cycles flex

Caractéristiques

  • Isolation et mPPE recyclables veste
  • -40 à 105 ° C -5 statique, C au 105 C plage de températures de la flexion
  • RoHS et REACH conforme
  • Convenant à la NFPA 79 applications
  • Jusqu'à 8 x le rayon de courbure Flexing pour câble blindé et 5 x pour câble non blindé

Avantages

Jusqu'à 32 % plus petite que le PVC
Jusqu'à 55 % plus léger que le PVC
Vers le haut à 91 % inférieur au dégazage
100 % recyclable
Évalué pour flex plus 1 million de cycles de vie

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 9
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 20 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Type de produit FLEX CONT
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes UL/CSA/CE
Code UNSPSC 26121603

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

ECOWIRE par ALPHA WIRE