BELDEN | 7900 a T5U1000
Multi-conducteurs-DeviceBus pour ODVA DeviceNet(tm) 2 16 AWG PVC/NYL, 2 18 AWG PP PVC gris T5U

Nº PIÈCE FAB.  7900A T5U1000
Nº PIÈCE  B7900A
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 et 18 AWG bloqués conducteurs en cuivre étamés, gaine en PVC non blindé, résistant à la lumière du soleil/huile isolation PVC/Nylon (puissance), isolation de F-R polypropylène (données).

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PEIGNE-DIFFÉRENTES ISOLATIONS POUR COMPOSITES
Écran/blindage NON
Taille du conducteur TOUS LES CÂBLES COMPOSITES
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC TC-ER