ALPHA WIRE | 79010 SL001
ECOFLEX, 18 AWG, 2 conducteur, toronnage (16/30), non blindé, MPPE, 1000 PI, ardoise

Nº PIÈCE FAB.  79010 SL001
Nº PIÈCE  A79010
Disponible par incréments de 100 pieds
Minimum 100 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

EcoFlex câble est la dernière innovation de Alpha Wire en controlcabling. Une véritable percée de génie, câble EcoFlex allie meilleure performance avec un impact minimal sur l’environnement. Il tire ses avantages de l’enveloppe et de l’isolation à base d’éther polyphénylène modifié (mPPE).

EcoFlex est  :
Jusqu'à 32 % plus petite que le PVC
Jusqu'à 55 % plus léger que le PVC
Capable de supporter des températures extrêmes jusqu’à -40C
Vers le haut à 91 % inférieur au dégazage
100 % recyclable
Évalué pour flex plus 1 million de cycles de vie

Caractéristiques

  • Isolation et mPPE recyclables veste
  • -40 à 105 ° C -5 statique, C au 105 C plage de températures de la flexion
  • RoHS et REACH conforme
  • Convenant à la NFPA 79 applications
  • Jusqu'à 8 x le rayon de courbure Flexing pour câble blindé et 5 x pour câble non blindé

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Type de produit FLEX CONT
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes UL/CSA/CE
Code UNSPSC 26121603