BELDEN | 7911 a N3U1000
Composite - données Composite, Audio, vidéo, sécurité et contrôle câble câble Composite FRPVC PARA vert, MIL

Nº PIÈCE FAB.  7911A N3U1000
Nº PIÈCE  B7911A
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Siamois Composite - 1 Cat 5e 4-collé-paire AWG 24 non-blindé ainsi 1 série 6 câble coaxial avec Duobond Plus collé trois boucliers, isolation polyoléfine sur les paires ; Injection de gaz isolant de FPE sur le câble coaxial, ensemble veste de PVC de F-R.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage DOUBLE FACE PAPIER - AL/MA/AL
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Matériau de gaine PVC FRPVC-IGNIFUGE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Code UNSPSC 26121524