BELDEN | 7914 a 3371000
Composite - données Composite, Audio, vidéo, sécurité et contrôle câble 18 2 AWGCoax + 8PR24 AWGPPPVC + 2MMFBRPVC vert, lumière

Nº PIÈCE FAB.  7914A 3371000
Nº PIÈCE  B7914A
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Composite - 2Cat 5 paire de 4, 24 AWG non-blindé plus 2Series 6 câble coaxial avec Duobond IV quadruple blindage plus {[#67]}-fibre LANLite, isolation polyoléfine sur les paires ; Injection de gaz d’isolation spéciale FPE coaxiaux, vestes de F-R PVC, ensemble veste de PVC de F-R.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation FHDPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage QUAD SHIELDS
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Matériau de gaine PVC FRPVC-IGNIFUGE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Code UNSPSC 26121524