BELDEN | 7914 s 0001000
Composite - données Composite, Audio, vidéo, sécurité et contrôle câble 2 RG6 QUAD + 2 CAT 5E + 2MMF

Nº PIÈCE FAB.  7914S 0001000
Nº PIÈCE  B7914S
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Banana Peel Composite - 2 Cat 5e 4 paires AWG 24 non-blindé plus le bouclier de Quad IV w/Duobond série 6 coaxial 2 plus 1 2-fibre LANLite, isolation polyoléfine sur les paires ; Injection de gaz isolant de FPE sur le câble coaxial, vestes de F-R PVC, pas de veste globale.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation FPE-MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage QUAD SHIELDS
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Construction de bouclier COMPOSITES BOUCLIERS INDIVIDUELS
Matériau de gaine PRESSURISÉ
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Code UNSPSC 26121524