BELDEN | 7915 a 010500
Coaxial - série 6 18 AWG GIFHDLDPE SH FRPVC FS noir

Nº PIÈCE FAB.  7915A 010500
Nº PIÈCE  B7915A-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide AWG 18. 040" conducteur en cuivre nu, isolante en polyéthylène gaz injecté de mousse, Duobond + aluminium tresse de blindage (77 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Type Coaxial RG 6
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Extérieur AUCUN MATÉRIEL PAS CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR
Type d'écran/blindage BOUCLIER DE TRI (F/B/F)
Code UNSPSC 26121606