BELDEN | 010U500 7915 a
Coaxial - série 6 18 AWG GIFHDLDPE SH FRPVC FS noir

Nº PIÈCE FAB.  7915A 010U500
Nº PIÈCE  B7915A-U500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide AWG 18. 040" conducteur en cuivre nu, isolante en polyéthylène gaz injecté de mousse, Duobond + aluminium tresse de blindage (77 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 6
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage BOUCLIER DE TRI (F/B/F)
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
Code UNSPSC 26121606