BELDEN | 009U1000 7916 a
Coax - série 6 18 AWG LDPE/GIFHDLDPE DBSH FRPVC blanc

Nº PIÈCE FAB.  7916A 009U1000
Nº PIÈCE  B7916A-9-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série 6, 18 AWG solide. 040" conducteur en cuivre nu, isolante en polyéthylène gaz injecté de mousse, Duobond + aluminium tresse boucliers (60 % et 40 % de couverture), gaine en PVC (noir ou blanc).

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 6
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage QUADRUPLE BLINDAGE (F/B + F/B)