BELDEN | 7916 a 0101000
Coax - série 6 18 AWG LDPE/GIFHDLDPE DBSH FRPVC noir

Nº PIÈCE FAB.  7916A 0101000
Nº PIÈCE  B7916A-0
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Série 6, 18 AWG solide. 040" conducteur en cuivre nu, isolante en polyéthylène gaz injecté de mousse, Duobond + aluminium tresse boucliers (60 % et 40 % de couverture), gaine en PVC (noir ou blanc).

Spécifications  :

Coax Construction COAXIAL
Coaxial Type RG 6
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL (CM, CMG, CMX)
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE, PVC-1
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage QUADRUPLE BLINDAGE (F/B + F/B)