BELDEN | 7922 a 0102000
CAT 5e, 4 paires, AWG 24, collé-paire, solide, nu cuivre, isolation polyoléfine, gaine en PVC, noir, 2 000 FT

Nº PIÈCE FAB.  7922A 0102000
Nº PIÈCE  B7922A
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conducteurs en cuivre nu massif collé paires AWG 22, isolation polyoléfine, veste du soleil - et résistant à l’huile en PVC de qualité industrielle, rip cordon. Séquentiel, marquant à intervalles de deux pieds.

Applications

Câble Ethernet industriel, environnements sévères, 350MHz améliorée catégorie 5e, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL, composante ou Composite vidéo, AES/EBU Digital Audio, AES51, RS-422, CMX - en plein air, PLTC énuméré, approuvé pour Câble bac à utiliser en classe 1, Division 2, les zones dangereuses et des zones sans danger, plateaux, chemins de roulement, Conduit de câble et prise en charge par des fils de Messenger, approuvés pour utilisation en extérieur

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Couleur de gaine NOIR
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES
Code UNSPSC 26121609