BELDEN | 7930 a 0101000
Chat 5e, 4 paires, 24 AWG, paire torsadée, 7 x 32 tressage en cuivre nu, isolation polyoléfine, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  7930A 0101000
Nº PIÈCE  CMR-00424BELI-5E
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24 échoués veste du soleil et huile-résistant en PVC de qualité industrielle, isolation polyoléfine, paires torsadées, conducteurs en cuivre nus (7 x 32). Séquentiel, marquant à intervalles de deux pieds.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur TORONNÉ
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine NOIR
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES
Code UNSPSC 26121609